極数8
仕様UL (E60693)、CSA (12400). テンションクランプねじなし端子. 5.08 mmピッチのソケットコネクタねじなし端子で、標準的なマイナスドライバを使用して、端末処理したケーブルをすばやく挿入できます。. 特長と利点. テンションクランプ接続 メスプラグにはラベル付け用のスペースがあり、色分けも可能
材質PBT
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズBL
定格電圧(V)400
端子種別圧着
定格電流(A)17
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜+100
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(AWG)26→12