TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48927977
品番
TM-16540N
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
2回研磨のため、切断面が美しいです。
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
40
トラスコ品番
400-4582
材質
台金:高炭素鋼、チップ:超硬
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃形
チドリ刃・超硬
適合材
木工
切断能力(mm)木材合板
57