※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-19072N 木工用チップソー TRUSCO 48928022 TM-19072N 木工用チップソー TRUSCO 48928022

木工用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48928022 品番 TM-19072N
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2回研磨のため、切断面が美しいです。

外径(Φmm)190 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数72 トラスコ品番400-4639 材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬 質量(g)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃形両側刃・超硬 適合材木工 切断能力(mm)木材合板68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48928004
2019-12-03
用途:
薪割りの作業時
農・林・水産業

切れ味が良く金額が安いわりに結構長持ちしたので良かったです。

対象商品:
48927977
2013-12-25
用途:
型枠工事
有限会社前田建設工業 様

最初は 良く切れるけど。1回 勾配45度にコンパネを切ると極端に切れ味が悪くなる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする