GPトップ アルミナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 48928101 品番 TGP10015-A-150
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

粒度150 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属 砥材アルミナ 用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) トラスコ品番409-7904 質量(g)275 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数90 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15〜30 羽根の長さ(mm)16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
制御盤 塗装剥離作業
製造業

古い制御盤の再制作時にボックスの塗装も塗り直す為
使用しております。
サンドペーパーも丁度良い240なので
リピートで使用させて頂いております。

対象商品:
48928092
2017-05-08
用途:
溶接試験片の表面仕上げ
学校法人西日本工業学園西日本工業大学 様 (教育・研究機関)

溶接後の曲げ試験片の表面仕上げにに使っているが、フライス仕上げ後の試験片表面に使用し、目的を達するまで表面仕上げができた。

対象商品:
48928092
2014-11-25
用途:
溶接の後の処理及び鉄板の切口でのケガの予防など
旭製粉株式会社 様

使用した部材が滑らかで塗料を塗ると綺麗に仕上がる。
長く使用できる。

対象商品:
48928162
2020-12-31
用途:
それなりかな
FTY Factory 様

アルミ面の仕上げには、力不足 ベベルブラックと併せて使用するなら何等問題かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする