粒度240
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
砥材アルミナ
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)
トラスコ品番409-7921
質量(g)275
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数90
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15〜30
羽根の長さ(mm)16.5