用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。粒度60外径(Φmm)100穴径(Φmm)16適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属砥材アルミナ付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)トラスコ品番409-7963質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数90最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5