GPトップ ジルコニア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 48928257 品番 TGP10015-Z-60
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)16.5 粒度60 用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) トラスコ品番409-8153 質量(g)375 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数80 適合材ステンレスなど 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48928397
2016-03-25
用途:
鋼材溶接後のビード落とし

使用感は他社製品と比べて同等か少しヘリが早いくらい、ジルコニア特有の押し付けないと能力発揮しない傾向が少し強い感じ、それとは別に、翌日発送となっていたので余裕をもって発注したところ発送が1週間後に変更となり、別の当日発送の物を注文、たまにしか使わないものなので無駄な出費と在庫が残りました。この点はかなり不満です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする