※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPトップ シリコンカーバイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 48928573 品番 TGP10015-CC-100
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。

外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)16.5 粒度100 用途ガラス、石材などの研磨。 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) トラスコ品番409-8021 質量(g)285 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数90 適合材ガラス、石材など 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min) 使用角度(°)15〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする