※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
GPトップ シリコンカーバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
48928607
品番
TGP10015-CC-180
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
16.5
粒度
180
用途
ガラス、石材などの研磨。
付属品
Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)
トラスコ品番
409-8056
質量(g)
265
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
90
適合材
ガラス、石材など
最高使用周速度(m/s)
TGP10015/71.1(4270m/min)
使用角度(°)
15〜30