TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ホイール用アーバー M10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48928677
品番
GP-ABR75-M10
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
ねじ径(mm)
10
用途
クリーニングホイールに装着するアーバー。
トラスコ品番
395-0662
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
75
質量(g)
44
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10