WELWYN
WELWYNの 電子部品(オンボード)
WELWYNの 能動部品
WELWYNの 集積回路(IC)
Welwyn 巻線抵抗器 W20シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電力(W)
7
注文コード
48928846
品番
W22-1K8JI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
寸法(mm)
8(Dia.)×22
ケース形状
ほうろう
直径(Φmm)
8
シリーズ
W20
抵抗(kΩ)
1.8
定格電力(W)
7
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±200