TPS-8000 磨きクロス TRUSCO 48928993 TPS-8000 磨きクロス TRUSCO 48928993 TPS-8000 磨きクロス TRUSCO 48928993 TPS-8000 磨きクロス TRUSCO 48928993

磨きクロス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 48928993 品番 TPS-8000
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。

粒度8000 長さ(mm)140 幅(mm)140 用途ステンレス、シルバー、プラスチックなどの汚れや曇りの除去。 トラスコ品番400-4485 イエロー 質量(g)20 適合材ステンレス、シルバー、プラスチックなど
注意
※磨くと光沢がでますので艶消し面には使用しないでください。有効成分が溶け出しますので水洗いはお控えください。ご使用の際は無理に力を入れずにやさしく軽く磨いて下さい。使用の際は手袋・マスクを装着してのご使用をお勧め致します。磨く部分の材質、使用環境により効果が得られない場合がございます。タッチキー、メッキ製品は皮膜が薄いので磨きすぎないようにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48928966
2024-06-04
用途:
ミガキ加工
有限会社山本製作所 様

丸棒などのミガキには、良いかもしれません。
私の平面もがきに尾は不向きかも?

対象商品:
48928966
2021-10-11
用途:
製品の外観検査時に使用
日光精器株式会社 様

成形品の外観検査時に確認した擦り傷のキズ消しに使用。

対象商品:
48928966
2021-04-25
用途:
ギター金具
不動産業

楽器の金具のメンテナンスにお仕様、簡単に磨けるので重宝しています。

対象商品:
48928993
2019-09-10
用途:
ハサミのメンテナンス
サービス業

美容ハサミの切れ味が低下しないように日々のメンテナンスで使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
48928966
2018-08-29
用途:
宝飾用原石最終光沢出し
サービス業

この商品をパッドに張り付けて研磨機で原石を磨いたらかなり早く光沢が出た。しかし成分にWAX系が入っている?のかその後水洗いしてタオルで拭くと光沢が失われてしまった。故に原石磨きの最終光沢出しには向かないのでは…現状では半信半疑です。

2人が参考にしています
対象商品:
48928984
2018-06-11
用途:
細かいキズ除去
ブリヂストンケービージー株式会社 様 (卸売・小売業)

非常に使いやすいサイズで重宝しております。ありがとうございます。

対象商品:
48928975
2016-03-26
用途:
日本刀の古い鉄鐔のつや出しに使った。

鉄錆に艶が出て非常に良かった。

対象商品:
48928993
2013-04-29
用途:
プラスチックを磨く

ポロポロと研磨剤が落ちる。磨くとき対象になじまない感じ。
なんとも良くないとしか言えない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする