TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 傘型ブラシ
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48929176
品番
20SKH-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。
自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。
ブラシ先端がR形状になっています。
外径(Φmm)
20
毛丈(mm)
15
線径(Φmm)
0.3
軸径(Φmm)
6
用途
各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
トラスコ品番
402-6934
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
25
毛材
ステンレス
適合材
各種金属