30SKH-6 傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO 48929255 30SKH-6 傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO 48929255

傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48929255 品番 30SKH-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。
自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。
ブラシ先端がR形状になっています。

外径(Φmm)30 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 トラスコ品番402-6951 質量(g)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛材ステンレス 適合材各種金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする