現場写真用スチール製ホワイトボード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48930655 品番TSWB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立てかけ式ホワイトボードタイプの工事用表示板です。木製タイプよりも丈夫で繰り返し使用に向きます。スチール製ですのでマグネットも使用できます。

寸法(縦×横)(mm)595×445 付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個 トラスコ品番414-6468 質量(kg)2.5 縦(mm)595 横(mm)445
注意
※ボード裏面にはマグネットが吸着しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930646
2019-06-17
用途:
作業現場写真用
建設業・工事業

工事名の記入欄がもう少し幅が広いほうが良かったです

対象商品:
48930646
2016-04-16
用途:
空き家、空き地の所有者様への写真による報告書作成
周防空き家管理 様 (サービス業)

私のような字の下手な人にとっては、やはりスチール製はいいですね。
マグネツト版を利用して決まった文字を張り付けて利用しています。
白版裏に白版消しとマジックを入れる袋がありますが、落ちないようにマグネットテープを付けていただければと思います。

対象商品:
48930655
2015-09-24
用途:
建築工事現場
株式会社 北濃工務店 様

良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする