TPR-137SET レギュラーローラーセット万能用 TRUSCO 48930761

TPR-137SET レギュラーローラーセット万能用 TRUSCO 48930761
TPR-137SET レギュラーローラーセット万能用 TRUSCO 48930761
TPR-137SET レギュラーローラーセット万能用 TRUSCO 48930761

レギュラーローラーセット万能用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
内容量1セット注文コード48930761品番TPR-137SET
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

用途
水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
ローラーサイズ(inch)7毛丈(mm)13セット内容ローラー(TPR-13-7)、ハンドル(TRF-7R)トラスコ品番402-7159全長(mm)177サイズレギュラー質量(g)355種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930761
2023-02-07
用途: 塗装作業時
製造業

価格が安いのに、塗料のムラができにくく、作業が短時間で終わったので、大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする