レギュラーローラーセット万能用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48930786 品番 TPR-139SET
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

ローラーサイズ(inch)9 毛丈(mm)13 セット内容ローラー(TPR-13-9)、ハンドル(TRF-9R) 用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 トラスコ品番402-7175 全長(mm)227 サイズレギュラー 質量(g)392 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル 主な用途万能用(多用途)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930761
2023-02-07
用途:
塗装作業時
製造業

価格が安いのに、塗料のムラができにくく、作業が短時間で終わったので、大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする