※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPR-13M7SET ミドルローラーセット万能用 TRUSCO 48930804 TPR-13M7SET ミドルローラーセット万能用 TRUSCO 48930804

ミドルローラーセット万能用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48930804 品番TPR-13M7SET
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

ローラーサイズ(inch)7 用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 トラスコ品番402-7213 セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M) サイズミドル 質量(g)230 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 主な用途万能用(多用途)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする