スモールローラー受け皿セット万能用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48930831 品番 TPR-15S4UZSET
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

ローラーサイズ(inch)4 毛丈(mm)15 セット内容ローラー(TPR-15S-4)、ハンドル(TRF-S)、ローラー皿(TPT175) 用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 トラスコ品番402-7248 全長(mm)105 サイズスモール 質量(g)445(セット) 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930831
2021-01-29
用途:
天井の塗装に使用

大きさと深さが十分で、床に置いた時も安定しており安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする