曜日別特売
TPR-15S6UZSET スモールローラー受け皿セット万能用 TRUSCO 48930856

 

TPR-15S6UZSET スモールローラー受け皿セット万能用 TRUSCO 48930856
TPR-15S6UZSET スモールローラー受け皿セット万能用 TRUSCO 48930856

スモールローラー受け皿セット万能用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
内容量1セット注文コード48930856品番TPR-15S6UZSET
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

用途
水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
ローラーサイズ(inch)6毛丈(mm)15セット内容ローラー(TPR-15S-6)、ハンドル(TRF-S)、ローラー皿(TPT175)トラスコ品番402-7264全長(mm)155サイズスモール質量(g)450(セット)種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930831
2021-01-29
用途: 天井の塗装に使用

大きさと深さが十分で、床に置いた時も安定しており安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする