TPM-300 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930962 TPM-300 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930962 TPM-300 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930962 TPM-300 ポリクロスマスカー TRUSCO 48930962

ポリクロスマスカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48930962 品番 TPM-300
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。

グリーン 幅(mm)300 長さ(m)25 厚さ(mm)0.01 質量(g)130 テープ幅(mm)16 用途建築湿式建材用。 仕様手で切断可能 トラスコ品番409-7866 材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48930953
2018-09-27
用途:
建築塗装の養生に

コスパがよく家の養生するのにとてもよく使いやすいのでリピート購入です

対象商品:
48930971
2015-10-05
用途:
左官養生
建設業・工事業

使い勝手がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする