Werma ビーコン - ブザーコンビネーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:80dB 、 シリーズ:450 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 最大温度:+50℃ 、 LED / ブザーコンビネーション(タッチ確認機能付き) - 450シリーズ. 独自の通知機能: 前面を軽く押すことで、可聴信号がオフになり、可視信号はオンのままで誤動作を通知 LEDパーマネントライトと追加連続音 前面を軽く押すと可聴信号が停止 寿命: 最長50,000時間 電位フリー出力で確認信号を制御装置に送信 プラス及びマイナスロジックに対応 トーン周波数: 3 kHz 取り付け: O 22.5 mm(Mzz x 1.5 mm)、ねじれ防止機構付き 注文コード48930964 品番45010055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:80dB 、 シリーズ:450 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 最大温度:+50℃ 、 LED / ブザーコンビネーション(タッチ確認機能付き) - 450シリーズ. 独自の通知機能: 前面を軽く押すことで、可聴信号がオフになり、可視信号はオンのままで誤動作を通知 LEDパーマネントライトと追加連続音 前面を軽く押すと可聴信号が停止 寿命: 最長50,000時間 電位フリー出力で確認信号を制御装置に送信 プラス及びマイナスロジックに対応 トーン周波数: 3 kHz 取り付け: O 22.5 mm(Mzz x 1.5 mm)、ねじれ防止機構付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする