Werma ビーコン - ブザーコンビネーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:パネル 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:80dB 、 シリーズ:450 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 最大温度:+50℃ 、 LED/Buzzer Combination with ASI function and Touch Acknowledgement Function - 450 Series. Unique acknowledgement function: by gently pressing the front face the audible signal can be turned off leaving the optical signal on to highlight the malfunction LED Permanent light with additional continuous tone Silence the audible signal by lightly pressing the frontal area Acknowledgement signal fed back to the Master via AS-Interface Bus Life duration up to 50,000 hrs 2.8 kHz tone frequency Installation mounting for O 22.5 mm (Mzz x 1.5 mm) with anti-twist device 注文コード48930973 品番45011055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:パネル 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:80dB 、 シリーズ:450 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 最大温度:+50℃ 、 LED/Buzzer Combination with ASI function and Touch Acknowledgement Function - 450 Series. Unique acknowledgement function: by gently pressing the front face the audible signal can be turned off leaving the optical signal on to highlight the malfunction LED Permanent light with additional continuous tone Silence the audible signal by lightly pressing the frontal area Acknowledgement signal fed back to the Master via AS-Interface Bus Life duration up to 50,000 hrs 2.8 kHz tone frequency Installation mounting for O 22.5 mm (Mzz x 1.5 mm) with anti-twist device RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする