内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:80dB 、 シリーズ:450 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 最大温度:+50℃ 、 LED / ブザーコンビネーション(タッチ確認機能付き) - 450シリーズ. 独自の通知機能: 前面を軽く押すことで、可聴信号がオフになり、可視信号はオンのままで誤動作を通知 LEDパーマネントライトと追加連続音 前面を軽く押すと可聴信号が停止 寿命: 最長50,000時間 電位フリー出力で確認信号を制御装置に送信 プラス及びマイナスロジックに対応 トーン周波数: 3 kHz 取り付け: O 22.5 mm(Mzz x 1.5 mm)、ねじれ防止機構付き
注文コード48930989
品番45030055