内容量1個
仕様電源電圧:30 V dc 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:パネル 、 電流タイプ:DC 、 光効果:停止 、 サウンダのタイプ:ブザー 、 デシベル/1m:80dB 、 シリーズ:450 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 LED/Buzzer Combination with ASI function and Touch Acknowledgement Function - 450 Series. Unique acknowledgement function: by gently pressing the front face the audible signal can be turned off leaving the optical signal on to highlight the malfunction LED Permanent light with additional continuous tone Silence the audible signal by lightly pressing the frontal area Acknowledgement signal fed back to the Master via AS-Interface Bus Life duration up to 50,000 hrs 2.8 kHz tone frequency Installation mounting for O 22.5 mm (Mzz x 1.5 mm) with anti-twist device
注文コード48930998
品番45031055