Werma ブザー AC , DC動作

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:切替 、 トーンの数:8 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最小デシベル:89dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:40 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+60℃ 、 特殊機能:8種類のトーンを選択可能、高出力8トーンサイレンをDIPスイッチにより89 → 95 dBで調整可能 、 Werma KombiSIGN 40シリーズブザー. KombiSIGN 40シリーズの業務用Wermaブザー製品です。 すべてのブザーはIP66等級で、黒とグレーから色を選択できます。 ブザーは連続音とパルス音を発生できます。. 2又は8音種 連続音又はパルス音 黒又はグレーのオプションを用意 IP66等級 パネル取り付け 注文コード48931043 品番63581075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:切替 、 トーンの数:8 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最小デシベル:89dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:40 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+60℃ 、 特殊機能:8種類のトーンを選択可能、高出力8トーンサイレンをDIPスイッチにより89 → 95 dBで調整可能 、 Werma KombiSIGN 40シリーズブザー. KombiSIGN 40シリーズの業務用Wermaブザー製品です。 すべてのブザーはIP66等級で、黒とグレーから色を選択できます。 ブザーは連続音とパルス音を発生できます。. 2又は8音種 連続音又はパルス音 黒又はグレーのオプションを用意 IP66等級 パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする