WERMA
WERMAの 電子部品(オンボード)
WERMAの 能動部品
WERMAの ディスクリート
Werma ブザー AC , DC動作
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:パルス 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大デシベル:80dB 、 直径:28 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+50℃ 、 低消費電流ブザー107. 低消費電流ブザー IP65保護等級 サウンド出力80 dB @ 10 cm 端子ねじコネクタ付属
注文コード
48931068
品番
10701075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:パルス 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大デシベル:80dB 、 直径:28 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+50℃ 、 低消費電流ブザー107. 低消費電流ブザー IP65保護等級 サウンド出力80 dB @ 10 cm 端子ねじコネクタ付属
RoHS指令(10物質対応)
対応