Werma ブザー AC , DC動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:AC , DC 、 デシベル/1m:100dB 、 トーンの長さ:パルス 、 トーンの数:8 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最小デシベル:86dB 、 最大デシベル:100dB 、 直径:72 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+50℃ 、 トーンの設定とボリュームの調節は、ユニットが完全に取り付けられていないときだけ可能です (コントロール類はユニットの背面にあります)。. マルチトーン電子ブザー110. 工業用 保護等級IP65 サウンド出力100 dB @ 1 m 切り替え可能な8つのトーン トーン周波数1.6 kHz → 3.4 kHz スィープ / パルス1 Hz → 420 Hz ボリューム制御 ねじ端子コネクタ及びシーリングガスケットを付属 垂直壁取り付け用ブラケットは別売り ハウジング材質、黒PC/ABS 前面突出寸法39.6 mm 注文コード48931077 品番11000075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:AC , DC 、 デシベル/1m:100dB 、 トーンの長さ:パルス 、 トーンの数:8 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最小デシベル:86dB 、 最大デシベル:100dB 、 直径:72 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+50℃ 、 トーンの設定とボリュームの調節は、ユニットが完全に取り付けられていないときだけ可能です (コントロール類はユニットの背面にあります)。. マルチトーン電子ブザー110. 工業用 保護等級IP65 サウンド出力100 dB @ 1 m 切り替え可能な8つのトーン トーン周波数1.6 kHz → 3.4 kHz スィープ / パルス1 Hz → 420 Hz ボリューム制御 ねじ端子コネクタ及びシーリングガスケットを付属 垂直壁取り付け用ブラケットは別売り ハウジング材質、黒PC/ABS 前面突出寸法39.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする