内容量1個
仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:ホーン 、 デシベル/1m:98dB 、 シリーズ:425 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:グレー 、 最大デシベル:98dB 、 最大温度:+50℃ 、 サウンド出力は下に向けること. 連続音キセノン / ホーンコンビネーション425. 電子ホーンとキセノンフラッシュの組み合わせ 50 dBから最大音量まで調節可能なサウンド出力 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 寿命: 50,000時間(LED) / 5,000時間(ホーン) フラッシュエネルギー: 1 J / フラッシュ周波数: 1 Hz
注文コード48931296
品番42512075