Werma 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:114dB 、 シリーズ:444 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:32 、 最小温度:-30℃ 、 LEDダブルフラッシュ / マルチトーンサウンダコンビネーション - 444シリーズ. マルチトーンサウンダとLEDダブルフラッシュの組み合わせ サウンド出力は最大110 dBまで調節可能 32種類のトーンでさまざまな用途に対応 3つのトーンを外部から発生可能 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 壁面、床面、天井取り付けに対応 寿命: 最長50,000時間(LEDダブルフラッシュ) フラッシュ周波数: 1 Hz トーンタイプと周波数はDIPスイッチで選択可能 注文コード48931305 品番44410075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:114dB 、 シリーズ:444 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:32 、 最小温度:-30℃ 、 LEDダブルフラッシュ / マルチトーンサウンダコンビネーション - 444シリーズ. マルチトーンサウンダとLEDダブルフラッシュの組み合わせ サウンド出力は最大110 dBまで調節可能 32種類のトーンでさまざまな用途に対応 3つのトーンを外部から発生可能 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 壁面、床面、天井取り付けに対応 寿命: 最長50,000時間(LEDダブルフラッシュ) フラッシュ周波数: 1 Hz トーンタイプと周波数はDIPスイッチで選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする