内容量1個
仕様電源電圧:24 V ac/dc●レンズ色:黄●取付けスタイル:表面実装●電流タイプ:AC , DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:114dB●シリーズ:444●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:黒●トーンの数:32●ハウジング材質:ABS、PC●LEDダブルフラッシュ / マルチトーンサウンダコンビネーション - 444シリーズ. マルチトーンサウンダとLEDダブルフラッシュの組み合わせ サウンド出力は最大110 dBまで調節可能 32種類のトーンでさまざまな用途に対応 3つのトーンを外部から発生可能 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 壁面、床面、天井取り付けに対応 寿命: 最長50,000時間(LEDダブルフラッシュ) フラッシュ周波数: 1 Hz トーンタイプと周波数はDIPスイッチで選択可能
注文コード48931314
品番44430075