内容量1個
仕様電源電圧:10 → 48 V ac/dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ブラケット 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:ホーン 、 デシベル/1m:108dB 、 シリーズ:435 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 435シリーズホーン / 信号灯コンビネーション - 点灯 / 点滅 / EVS. Werma 435シリーズホーン / 信号灯コンビネーションは、電子ホーンとLED信号灯を備えており、3種類のライトエフェクト(点灯、点滅、EVS)に対応しています。 また、可聴警告と可視警告は、2段階の信号に対して個別に指定することができます。. 3つのライトエフェクトを外部から発生可能 メンテナンスが不要な電子ホーン、最大5,000時間の長寿命 用途の要件に合わせて設定できるサウンド出力 可聴警告と可視警告は、2段階の信号に個別に指定可能 オプションの一体型ブラケットにより、簡単に壁面取り付け可能(追加アクセサリ不要) LED寿命: 最長50,000時間 壁面取り付け型 IP65保護
注文コード48931357
品番43510070