Werma 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 48 V ac/dc 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:ブラケット 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:回転 、 サウンダのタイプ:ホーン 、 デシベル/1m:108dB 、 シリーズ:435 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:グレー 、 最大温度:+50℃ 、 Werma 435シリーズホーン / 信号灯コンビネーション - 回転灯. Werma 435シリーズホーン / 信号灯コンビネーションは、電子ホーンとLED回転信号灯を備えています。 また、可聴警告と可視警告は、2段階の信号に対して個別に指定することができます。. LED回転信号灯 メンテナンスが不要な電子ホーン、最大5,000時間の長寿命 用途の要件に合わせて設定できるサウンド出力 低消費電力で、磨耗のない強力な回転信号エフェクトを実現 可聴警告と可視警告は、2段階の信号に個別に指定可能 オプションの一体型ブラケットにより、簡単に壁面取り付け可能(追加アクセサリ不要) LED寿命: 最長50,000時間 壁面取り付け型 IP65保護 注文コード48931393 品番43531070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 48 V ac/dc 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:ブラケット 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:回転 、 サウンダのタイプ:ホーン 、 デシベル/1m:108dB 、 シリーズ:435 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:グレー 、 最大温度:+50℃ 、 Werma 435シリーズホーン / 信号灯コンビネーション - 回転灯. Werma 435シリーズホーン / 信号灯コンビネーションは、電子ホーンとLED回転信号灯を備えています。 また、可聴警告と可視警告は、2段階の信号に対して個別に指定することができます。. LED回転信号灯 メンテナンスが不要な電子ホーン、最大5,000時間の長寿命 用途の要件に合わせて設定できるサウンド出力 低消費電力で、磨耗のない強力な回転信号エフェクトを実現 可聴警告と可視警告は、2段階の信号に個別に指定可能 オプションの一体型ブラケットにより、簡単に壁面取り付け可能(追加アクセサリ不要) LED寿命: 最長50,000時間 壁面取り付け型 IP65保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする