内容量1個仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 8100 、 シリーズ:P8100 、 West 8100+温度コントローラ. Plusシリーズのコントローラに属するWest 8100+では、柔軟性と使いやすさのレベルが向上しています。 8100+コントローラは、N8100を発展させた製品です。 この製品は、設定値のリモート入力、デジタル入力、プラグイン出力モジュール、カスタマイズ可能なオペレータ / HMIメニュー、ジャンパを使用しないハードウェアの自動構成、24 V dcトランスミッタ電源など、汎用性の高い機能や、使いやすい機能による利点を備えています。 改善点の実装、ユーザーの時間の短縮(製品セットアップ時で最大50 %)、在庫の削減を可能にし、オペレータによるエラーをほぼ排除できるように設計されています。 結果として、8100+は使いやすさ、性能、コスト効果の面で他の競合他社の製品を凌ぐ製品に仕上がっています。. オプションのリモート選択によるデュアル設定値 プラグイン出力モジュールにより、必要な機能のみを設置可能 ユーザー選択可能な拡張されたオペレータモード ユーザー選択可能なプラグアンドプレイ出力カード プロセスアラームとループアラーム 調整可能なヒステリシス 10V SSRドライバ(オプション) アナログ設定値のリモート入力(オプション) 改善されたWindows PC構成ソフトウェア 改善された使いやすいHMI ジャンパを使用しない入力構成 自動的にハードウェアを認識 通信速度の向上 セキュリティオプションを追加 後方互換のあるパネル切抜き、ハウジング、及び端子配線機能注文コード48931506品番P8100-2200-0000