West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:リニア 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 8100 、 シリーズ:P8100 、 West 8100+温度コントローラ. Plusシリーズのコントローラに属するWest 8100+では、柔軟性と使いやすさのレベルが向上しています。 8100+コントローラは、N8100を発展させた製品です。 この製品は、設定値のリモート入力、デジタル入力、プラグイン出力モジュール、カスタマイズ可能なオペレータ / HMIメニュー、ジャンパを使用しないハードウェアの自動構成、24 V dcトランスミッタ電源など、汎用性の高い機能や、使いやすい機能による利点を備えています。 改善点の実装、ユーザーの時間の短縮(製品セットアップ時で最大50 %)、在庫の削減を可能にし、オペレータによるエラーをほぼ排除できるように設計されています。 結果として、8100+は使いやすさ、性能、コスト効果の面で他の競合他社の製品を凌ぐ製品に仕上がっています。. オプションのリモート選択によるデュアル設定値 プラグイン出力モジュールにより、必要な機能のみを設置可能 ユーザー選択可能な拡張されたオペレータモード ユーザー選択可能なプラグアンドプレイ出力カード プロセスアラームとループアラーム 調整可能なヒステリシス 10V SSRドライバ(オプション) アナログ設定値のリモート入力(オプション) 改善されたWindows PC構成ソフトウェア 改善された使いやすいHMI ジャンパを使用しない入力構成 自動的にハードウェアを認識 通信速度の向上 セキュリティオプションを追加 後方互換のあるパネル切抜き、ハウジング、及び端子配線機能 注文コード48931533 品番P8100-2700-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:リニア 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 8100 、 シリーズ:P8100 、 West 8100+温度コントローラ. Plusシリーズのコントローラに属するWest 8100+では、柔軟性と使いやすさのレベルが向上しています。 8100+コントローラは、N8100を発展させた製品です。 この製品は、設定値のリモート入力、デジタル入力、プラグイン出力モジュール、カスタマイズ可能なオペレータ / HMIメニュー、ジャンパを使用しないハードウェアの自動構成、24 V dcトランスミッタ電源など、汎用性の高い機能や、使いやすい機能による利点を備えています。 改善点の実装、ユーザーの時間の短縮(製品セットアップ時で最大50 %)、在庫の削減を可能にし、オペレータによるエラーをほぼ排除できるように設計されています。 結果として、8100+は使いやすさ、性能、コスト効果の面で他の競合他社の製品を凌ぐ製品に仕上がっています。. オプションのリモート選択によるデュアル設定値 プラグイン出力モジュールにより、必要な機能のみを設置可能 ユーザー選択可能な拡張されたオペレータモード ユーザー選択可能なプラグアンドプレイ出力カード プロセスアラームとループアラーム 調整可能なヒステリシス 10V SSRドライバ(オプション) アナログ設定値のリモート入力(オプション) 改善されたWindows PC構成ソフトウェア 改善された使いやすいHMI ジャンパを使用しない入力構成 自動的にハードウェアを認識 通信速度の向上 セキュリティオプションを追加 後方互換のあるパネル切抜き、ハウジング、及び端子配線機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする