TRUSCO
TRUSCOの ランタン
3ウェイLEDランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48931617
品番
HL-30
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
質量(g)
260
電球の種類
LED
全光束(Lm)
176
最大点灯時間
(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
使用電池
単2形乾電池×3本(別売)
付属品
樹脂製フック、吊下げ用ホルダー
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
414-3892
高さ(mm)
165
材質(本体)
プラスチック
電源
単2形アルカリ乾電池(3個)別売
外径(Φmm)
110
保護等級
IPX4
点灯時間
(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。