West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:SSR 、 電源電圧:24 → 48 V ac/dc 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED、マルチライン 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 6600 、 パネル奥行き:120mm 、 UL認定. West N6600温度コントローラ. West N6600は、プラスチック押出し成形業界向けの高品質のプロセス制御を実現するために特別に設計された1/16 DINコントローラです。 このコントローラは、AMPメータと同様の特殊ヒーター故障アラーム機能を備えていますが、ヒーターの故障や生産の問題が発生する前にオペレータに警告します。 Quick Transferは、ヒーター故障のアラーム条件を自動的に設定するワンショット出力で、公称電流値に基づいています。 Quick Transferを使用すれば、ヒーター故障アラームのセットポイントを自動的に入力できます。 さらに、1回のキーストロークで電流値又はプロセス温度をすばやく表示するように自動 / 手動キーを設定できます。 ソフトスタート機能により、スタートアップ時にヒーター内の高湿度に起因する早期故障を防止できます。 このコントローラに搭載されているソフトスタート機能は、生産前にヒーターの乾燥に使用されます。 ソフトスタート機能は、ホットランナーの射出成形や、他のカートリッジヒーター用途に使用されます。 N6600コントローラは、選択可能なプレチューンとセルフチューニングに基づく高度なチューニングアルゴリズムを実装しています。 プレチューンはスタートアップ時に使用されるワンステップのチューニングアルゴリズムです。セットポイントや通常の操作条件の付近でオーバーシュートを制御するため、セルフチューニングを有効にするとセットポイントを速やかに操作できるように設計されています。 セルフチューニングは連続チューニングアルゴリズムで、適応チューニングと呼ばれることもあります。 このコントローラは、特殊な用途向けに手動による微調整も可能です。. 4つの出力、1つのセンサ入力、1つの電流トランス入力、及びRS-485通信オプション ヒーター故障アラームにより、スクラップ品の数が削減されます。また、生産に問題が発生する前にヒーターの損失を検出することで品質が向上します。 2つの標準チューニングアルゴリズム: 高速スタートアップ用のプレチューン及び適応調整するセルフチューニング Quick Transferを使用すれば、公称電流値に基づいてヒーター故障アラームの条件が自動的に設定されます。 ソフトスタート機能により、スタートアップ時にヒーター内の高湿度に起因する早期故障を防止できます。 注文コード48931619 品番N6600Z210002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:SSR 、 電源電圧:24 → 48 V ac/dc 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED、マルチライン 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 6600 、 パネル奥行き:120mm 、 UL認定. West N6600温度コントローラ. West N6600は、プラスチック押出し成形業界向けの高品質のプロセス制御を実現するために特別に設計された1/16 DINコントローラです。 このコントローラは、AMPメータと同様の特殊ヒーター故障アラーム機能を備えていますが、ヒーターの故障や生産の問題が発生する前にオペレータに警告します。 Quick Transferは、ヒーター故障のアラーム条件を自動的に設定するワンショット出力で、公称電流値に基づいています。 Quick Transferを使用すれば、ヒーター故障アラームのセットポイントを自動的に入力できます。 さらに、1回のキーストロークで電流値又はプロセス温度をすばやく表示するように自動 / 手動キーを設定できます。 ソフトスタート機能により、スタートアップ時にヒーター内の高湿度に起因する早期故障を防止できます。 このコントローラに搭載されているソフトスタート機能は、生産前にヒーターの乾燥に使用されます。 ソフトスタート機能は、ホットランナーの射出成形や、他のカートリッジヒーター用途に使用されます。 N6600コントローラは、選択可能なプレチューンとセルフチューニングに基づく高度なチューニングアルゴリズムを実装しています。 プレチューンはスタートアップ時に使用されるワンステップのチューニングアルゴリズムです。セットポイントや通常の操作条件の付近でオーバーシュートを制御するため、セルフチューニングを有効にするとセットポイントを速やかに操作できるように設計されています。 セルフチューニングは連続チューニングアルゴリズムで、適応チューニングと呼ばれることもあります。 このコントローラは、特殊な用途向けに手動による微調整も可能です。. 4つの出力、1つのセンサ入力、1つの電流トランス入力、及びRS-485通信オプション ヒーター故障アラームにより、スクラップ品の数が削減されます。また、生産に問題が発生する前にヒーターの損失を検出することで品質が向上します。 2つの標準チューニングアルゴリズム: 高速スタートアップ用のプレチューン及び適応調整するセルフチューニング Quick Transferを使用すれば、公称電流値に基づいてヒーター故障アラームの条件が自動的に設定されます。 ソフトスタート機能により、スタートアップ時にヒーター内の高湿度に起因する早期故障を防止できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする