West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:リレー 電源電圧:100, 240 ac サイズ:48 48 (1/16 DIN)mm 出力数:1 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+55℃ コントロールタイプ:ON OFF 設定可能な出力:リレー ディスプレイのタイプ:LED IP評価:IP20, IP66 範囲:P 6100 パネル奥行き:120mm West 6100 Temperature Controller. Combining flexibility in the field, broad technical functionality as well as simple and easy to use display, the 6100 series temperature controller from West Instruments is comprehensive and reliable process control tool. Suitable for heat and cool operation, the 6100 series features two process alarms, loop alarm, RS485 comms as well as auto/manual tuning, ramping set point and the ability to configure via PC. These features teamed with the controller ’s easy to use button operation, dual digit LED displays showing 10mm and 8mm high characters and LED indicators, the 6100 series controllers are versatile and suitable for wide range of systems while remaining simple to install and maintain. Featuring multiple control types, the temperature controller features full PID with pre-tune, self-tune, manual tuning as well as standard on-off control. Control functions also include heat and cool or heat only. Selectable from the front panel, the 6100 series PID controller has bumbles transfer between automatic and manual tuning, selectable via the controllers front panel. The thermocouple single input on the controller is suitable for use with type J, K, R, S, T, B, ; thermocouples with >100MΩ impedance. 注文コード48931628 品番P6100-2100-00-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:リレー 電源電圧:100, 240 ac サイズ:48 48 (1/16 DIN)mm 出力数:1 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+55℃ コントロールタイプ:ON OFF 設定可能な出力:リレー ディスプレイのタイプ:LED IP評価:IP20, IP66 範囲:P 6100 パネル奥行き:120mm West 6100 Temperature Controller. Combining flexibility in the field, broad technical functionality as well as simple and easy to use display, the 6100 series temperature controller from West Instruments is comprehensive and reliable process control tool. Suitable for heat and cool operation, the 6100 series features two process alarms, loop alarm, RS485 comms as well as auto/manual tuning, ramping set point and the ability to configure via PC. These features teamed with the controller ’s easy to use button operation, dual digit LED displays showing 10mm and 8mm high characters and LED indicators, the 6100 series controllers are versatile and suitable for wide range of systems while remaining simple to install and maintain. Featuring multiple control types, the temperature controller features full PID with pre-tune, self-tune, manual tuning as well as standard on-off control. Control functions also include heat and cool or heat only. Selectable from the front panel, the 6100 series PID controller has bumbles transfer between automatic and manual tuning, selectable via the controllers front panel. The thermocouple single input on the controller is suitable for use with type J, K, R, S, T, B, ; thermocouples with >100MΩ impedance.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする