蛍光灯飛散防止チューブ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48931635 品番 HBT-FLR40
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3〜5年耐用製品です。

適合種別40W形 用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 トラスコ品番415-4223 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明 質量(g)78 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35
注意
※必ず蛍光灯サイズとチューブのサイズを合わせてください。異常発光している蛍光灯に装着していますとチューブが変形する恐れがあります。蛍光灯別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48931626
2023-03-02
用途:
工場内の証明器具に
製造業

32wの蛍光灯にピッタリフィットして、万一のときにも安心感があります。
これなら落としてしまったときでも飛散することは無いと思います。

対象商品:
48931635
2020-03-08
用途:
蛍光灯のカバー
教育・研究機関

自宅倉庫の天井についている蛍光灯がカバーなしで、長いものを出し入れする際など、蛍光灯にあたらないようにとても気を遣います。これを付けたことで、少々の物の接触でも蛍光灯が割れることはないと思われます。また、万一、蛍光灯が割れても破片が飛散しないようになっているので安心です。取り付けはとても簡単でした。さらにもう少し材質を固くしてくれると★5つです。

対象商品:
48931635
2019-11-25
用途:
食品工場内の蛍光灯の破損防止目的で購入
製造業

ポリカボーネートチューブの両端をゴムパッキンの内側の隙間に
嵌める構造になっているが蛍光灯本体とチューブの径の差が僅かで
嵌めづらかった。そのまま蛍光灯とチューブをゴムパッキンの張力で
一緒に固定しても差し障り無いようだったのでそのように嵌めた。
説明書を付けてもよいのでは?

対象商品:
48931635
2019-01-23
用途:
内部塗装作業時
福美塗装 様

物が、当たっても大丈夫でした。安心して作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
48931626
2016-07-01
用途:
飛散防止のBSP対策
日新産業株式会社 様

取り付けが簡単で、価格も値ごろでした。

対象商品:
48931635
2016-02-14
用途:
自転車置き場の照明
教育・研究機関

取り付けも簡単で、とてもしっかりと交換に取り付けることができました。これで、もしもの時に蛍光管が割れても、下にいる人が怪我をしなくて済みますね。

1人が参考にしています
対象商品:
48931635
2018-07-11
用途:
自販機の電気
建設業・工事業

自販機の正面には虫は寄ってこなくなりましたが不満足

対象商品:
48931635
2015-04-18
用途:
蛍光灯の飛散防止用

通常は飛散防止型の蛍光灯を使いますが、飛散防止型が無い演色AAAタイプの蛍光灯に使用。
シリコ-ンキャップの取り付けが慣れないと難しいです。
大手メーカー品に比べ、耐用年数が短いのが欠点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする