WEST INSTRUMENTS
WEST INSTRUMENTSの 電子部品(オンボード)
WEST INSTRUMENTSの 能動部品
WEST INSTRUMENTSの ディスクリート
West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 6100 、 ディスプレイの色:赤
注文コード
48931646
品番
P6100-2200-000
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥69,980
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 6100 、 ディスプレイの色:赤
RoHS指令(10物質対応)
対応