West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100 V ac、240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 パネル奥行き:120mm 、 West 6700+温度コントローラ. 6700+リミットコントローラは、Plusシリーズのファミリに属します。 プロセス値が設定済みの値を上回るか、下回ると、計装機器に搭載されたリレー出力が作動します。 この出力によってフェールセーフのカットオフ機能が実現されます。これはプロセスを継続する前にリセットする必要があります。 リミットを超過したり、リレーがラッチされると、LEDで識別できます。 6700+は広範なユニバーサルセンサ入力オプションを備え、ほとんどのシステムに対応する貴重な制御ウォッチドッグです。. 5 Aラッチ付きリミットリレーを標準装備 使いやすいHMI PC / カスタマイズ可能な操作メニューを介して設定 自動ハードウェア検出 / 設定 Modbus通信 ジャンパを使用しない構成 プロセスアラーム オプションのデジタル入力とリモートリセット オプションの10 V SSRドライバ出力 後方互換のあるパネル切抜き、ハウジング、及び端子配線機能 FM認定 注文コード48931655 品番P6700-2100-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100 V ac、240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 パネル奥行き:120mm 、 West 6700+温度コントローラ. 6700+リミットコントローラは、Plusシリーズのファミリに属します。 プロセス値が設定済みの値を上回るか、下回ると、計装機器に搭載されたリレー出力が作動します。 この出力によってフェールセーフのカットオフ機能が実現されます。これはプロセスを継続する前にリセットする必要があります。 リミットを超過したり、リレーがラッチされると、LEDで識別できます。 6700+は広範なユニバーサルセンサ入力オプションを備え、ほとんどのシステムに対応する貴重な制御ウォッチドッグです。. 5 Aラッチ付きリミットリレーを標準装備 使いやすいHMI PC / カスタマイズ可能な操作メニューを介して設定 自動ハードウェア検出 / 設定 Modbus通信 ジャンパを使用しない構成 プロセスアラーム オプションのデジタル入力とリモートリセット オプションの10 V SSRドライバ出力 後方互換のあるパネル切抜き、ハウジング、及び端子配線機能 FM認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする