内容量1個
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:6 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP20, IP65 、 範囲:ProシリーズPro-16 、 シリーズ:KS20 、 West Pro-16温度コントローラ. 要件の厳しい用途向けのコンパクトなフル機能コントローラです。 Pro-16はこのサイズで、最大6つの出力、2桁の入力、リモートセットポイント入力、RS485通信*による柔軟性を備えた唯一のコントローラで、クラス最高のBlue Controlソフトウェアにリンクされています。 Pro-16は、幅広いセットポイント範囲にわたって確実に信頼性の高い制御を行える2個のPIDセットや、制御と安定性を最適化するための加熱用と冷却用の個別のPIDなど、多数の統合機能を備え、他に類のない性能を発揮します。 1つのユニバーサル入力と1つのオプション、最高4つのデジタル入力、6つの出力、及び16プロファイル x 16セグメントの組み込みプロファイラにより、優れた柔軟性が発揮されます。 1行の7セグメントLEDディスプレイと1行のテキスト用のディスプレイを備えた視認性の高いディスプレイです。. 最高16種類のプロファイル、16個のセグメントと4つのイベントトラック付き BluePortRフロントインターフェイス及びBlueControlソフトウェア メンテナンスマネージャ及びエラーリスト 1つのユニバーサル入力及びオプション入力 最大4桁の入力 2つのPIDセットを手動で選択可能 始動時のセルフチューニングとセットポイント
注文コード48931664
品番KS20-10TRDR020-01