West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:49 x 25mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー , SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 ディスプレイの色:緑 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication 注文コード48931689 品番N2300Y1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:49 x 25mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー , SSR 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 ディスプレイの色:緑 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする