West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:リレー 電源電圧:100, 240 ac サイズ:96 48 (1/8 DIN)mm 出力数:1 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+55℃ 設定可能な出力:リレー ディスプレイのタイプ:LED IP評価:IP20, IP66 パネル奥行き:110mm West 8010+ Process Indicator. The 8010+ is digital panel process indicator which provides high contrast, high visibility display. The indicator is designed for optimal ease of use in wide variety of temperature and related process applications. The 8010+ provides jumperless configuration, plug in output boards and an efficient PC configurator for quick and simple setup. In addition, plug-in modules allow PV retransmission or transmitter power supply and up to alarm relays (latching or non-latching). The instrument provides user selectable dual colour display option with fixed red or green displays or green to red colour change when an alarm condition℃curs. Up to outputs Plug-in Output Modules for SSR driver, Triac, Relay and linear outputs easily field changeable Self-recognition of option boards promotes simple, error free set-up Optional alarms relays are selectable as latching or non-latching. 10V SSR driver output allows drive of up to typical SSR/SCR inputs PC Configurator with easy to use wizard suits both novice and experienced users Jumperless configuration Modbus and ASCII Communications Multi-point Scaling and Tare features included as standard 注文コード48931777 品番P8010-1100-0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:リレー 電源電圧:100, 240 ac サイズ:96 48 (1/8 DIN)mm 出力数:1 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+55℃ 設定可能な出力:リレー ディスプレイのタイプ:LED IP評価:IP20, IP66 パネル奥行き:110mm West 8010+ Process Indicator. The 8010+ is digital panel process indicator which provides high contrast, high visibility display. The indicator is designed for optimal ease of use in wide variety of temperature and related process applications. The 8010+ provides jumperless configuration, plug in output boards and an efficient PC configurator for quick and simple setup. In addition, plug-in modules allow PV retransmission or transmitter power supply and up to alarm relays (latching or non-latching). The instrument provides user selectable dual colour display option with fixed red or green displays or green to red colour change when an alarm condition℃curs. Up to outputs Plug-in Output Modules for SSR driver, Triac, Relay and linear outputs easily field changeable Self-recognition of option boards promotes simple, error free set-up Optional alarms relays are selectable as latching or non-latching. 10V SSR driver output allows drive of up to typical SSR/SCR inputs PC Configurator with easy to use wizard suits both novice and experienced users Jumperless configuration Modbus and ASCII Communications Multi-point Scaling and Tare features included as standard RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする