West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:96 x 96 (1/4 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 4100 、 パネル奥行き:110mm 、 West 4100+温度コントローラ. Plusシリーズのコントローラに属するWest 4100+では、柔軟性と使いやすさのレベルが向上しています。 4100+コントローラは、N4100を発展させた製品です。 この製品は、多様な用途に対応し、使いやすい機能を備えています。 これらの機能には、設定値のリモート入力、デジタル入力、プラグイン出力モジュール、カスタマイズ可能なオペレータ / HMIメニュー、ジャンパを使用しない自動ハードウェア構成、24 V dcのトランスミッタ電源などがあります。 改善点の実装、時間の短縮、在庫の削減を可能にし、オペレータによるエラーをほぼ排除できるように設計されています。 4100+は使いやすさ、性能、コスト効果の面で他の競合他社の製品を凌ぐ製品に仕上がっています。. オプションのリモート選択によるデュアル設定値 出力モジュールに接続することで、必要な機能のみをインストール可能 ユーザー選択可能な拡張されたオペレータモード ユーザー選択可能なプラグアンドプレイ出力カード プロセスアラームとループアラーム 調整可能なヒステリシス 10 V SSRドライバ(オプション) アナログ設定値のリモート入力(オプション) 改善されたWindows PC構成ソフトウェア 改善された使いやすいHMI ジャンパを使用しない入力構成 自動的にハードウェアを認識 通信速度の向上 セキュリティオプションを追加 後方互換のあるパネル切抜き、ハウジング、及び端子配線機能 注文コード48931838 品番P4100-2100-000R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:96 x 96 (1/4 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:P 4100 、 パネル奥行き:110mm 、 West 4100+温度コントローラ. Plusシリーズのコントローラに属するWest 4100+では、柔軟性と使いやすさのレベルが向上しています。 4100+コントローラは、N4100を発展させた製品です。 この製品は、多様な用途に対応し、使いやすい機能を備えています。 これらの機能には、設定値のリモート入力、デジタル入力、プラグイン出力モジュール、カスタマイズ可能なオペレータ / HMIメニュー、ジャンパを使用しない自動ハードウェア構成、24 V dcのトランスミッタ電源などがあります。 改善点の実装、時間の短縮、在庫の削減を可能にし、オペレータによるエラーをほぼ排除できるように設計されています。 4100+は使いやすさ、性能、コスト効果の面で他の競合他社の製品を凌ぐ製品に仕上がっています。. オプションのリモート選択によるデュアル設定値 出力モジュールに接続することで、必要な機能のみをインストール可能 ユーザー選択可能な拡張されたオペレータモード ユーザー選択可能なプラグアンドプレイ出力カード プロセスアラームとループアラーム 調整可能なヒステリシス 10 V SSRドライバ(オプション) アナログ設定値のリモート入力(オプション) 改善されたWindows PC構成ソフトウェア 改善された使いやすいHMI ジャンパを使用しない入力構成 自動的にハードウェアを認識 通信速度の向上 セキュリティオプションを追加 後方互換のあるパネル切抜き、ハウジング、及び端子配線機能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする