古い機器のアダプターを廃棄したため困っていたところマルチのアダプターがあったので購入しました。いろいろな機器に使用でき便利です。
他の機器もアダプターがないものがあり、電圧の切り替えができればより付加価値が上がると思われます。
接続する電気製品と電源容量を合わせれば、
数種類の交換可能な電源プラグで対応可能ですから、
故障した電源アダプターの代替用として、安心して
購入出来ますね。
メーカーから製造中止と言われ、本体に問題無いにもかかわらず使用できなく困っていた。
手頃な価格で入手でき、軽くてコンパクトで本当に助かった。
社内レイアウト変更によりACアダプタを紛失し探しておりました。
なかなかDC側のプラグサイズが一致するものがありませんでしたが
本製品は6種類の変換プラグがあり、容易に接続することが出来ました。
プラグサイズを気にすることなく便利だと思います。
ギターエフェクターの電源に使おうと思ってますが、センターマイナスINなので、中の配線を切り換えるか、PS側の電線を切って繋ぎ変えるか考えています。確か差し替えるだけで±が換えられるPSがあったと思うけど、今度買うときはそれを探そうと思います。
電池式だと、ドアの開閉が多いので、消耗が早いのでの手間のかからない、100V式をさがしていた。