Wieland GST18i6シリーズ 照明用コネクタ 6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様ポール形式:6●シリーズ:GST18i6●色:黒, 青●タイプ:T型分配器●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:20A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●コンタクト材質:真鍮●Wieland Electric GST18iプラグインビル設備用コネクタ. GST18iプラグインビル設備用コネクタは、消費者向け電気製品を電気設備に対してすばやく安全かつ簡単に接続 / 接続解除できるようになっています。このGST18iプラグインコネクタは、機械加工の頑丈な金属製コンタクトを備え、リードアースコンタクトでIP20接触保護等級を実現しています。機械的コーディングにより、同じシステム内のさまざまな用途を明確かつ安全に分離することができます。また、色分けにより同類の接続を識別できるため、組み込みが簡単になり、誤かん合を防止することができます。このGST18iプラグインコネクタは、既存のGST18コネクタと完全にかん合可能ですが、容量はGST18モデルの16 Aに対して20 Aとなっています。. 特長と利点. すばやく安全な接続 / 接続解除 機械加工の頑丈な金属コンタクト IP20保護等級 機械的コーディングでさまざまな用途を明確かつ安全に分離 色分けにより組み込みが簡単になり、誤かん合を防止 既存のGST18コネクタと完全にかん合可能 電流容量: 20 A IEC61535準拠の認定. 製品用途の情報. このGST18iプラグ / ソケットコネクタは、照明システム、スイッチ、日よけ、電源ソケットを設置する場合に最適な汎用コネクタシステムです。 注文コード48932346 品番92.060.3053.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:6●シリーズ:GST18i6●色:黒, 青●タイプ:T型分配器●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:20A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●コンタクト材質:真鍮●Wieland Electric GST18iプラグインビル設備用コネクタ. GST18iプラグインビル設備用コネクタは、消費者向け電気製品を電気設備に対してすばやく安全かつ簡単に接続 / 接続解除できるようになっています。このGST18iプラグインコネクタは、機械加工の頑丈な金属製コンタクトを備え、リードアースコンタクトでIP20接触保護等級を実現しています。機械的コーディングにより、同じシステム内のさまざまな用途を明確かつ安全に分離することができます。また、色分けにより同類の接続を識別できるため、組み込みが簡単になり、誤かん合を防止することができます。このGST18iプラグインコネクタは、既存のGST18コネクタと完全にかん合可能ですが、容量はGST18モデルの16 Aに対して20 Aとなっています。. 特長と利点. すばやく安全な接続 / 接続解除 機械加工の頑丈な金属コンタクト IP20保護等級 機械的コーディングでさまざまな用途を明確かつ安全に分離 色分けにより組み込みが簡単になり、誤かん合を防止 既存のGST18コネクタと完全にかん合可能 電流容量: 20 A IEC61535準拠の認定. 製品用途の情報. このGST18iプラグ / ソケットコネクタは、照明システム、スイッチ、日よけ、電源ソケットを設置する場合に最適な汎用コネクタシステムです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする