Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland RST Miniシリーズ ジャムナットコネクタ 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポール形式:3P●シリーズ:RST Mini●極数:1 (入力)、2 (出力)●色:茶●タイプ:配電ブロック●取り付けタイプ:ねじ取り付け●定格電流:16A●定格電圧:120 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69
注文コード
48932574
品番
46.030.1250.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:3P●シリーズ:RST Mini●極数:1 (入力)、2 (出力)●色:茶●タイプ:配電ブロック●取り付けタイプ:ねじ取り付け●定格電流:16A●定格電圧:120 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69
RoHS指令(10物質対応)
対応