Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland RST Miniシリーズ ジャムナットコネクタ 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
ポール形式:3P●シリーズ:RST Mini●オス・メス:オス●極数:1●プラグ/ソケット:プラグ●色:茶●タイプ:ミニコネクタ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:120 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69●ケーブルサイズ:0.25 → 1.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:真鍮
注文コード
48932687
品番
46.032.4550.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:3P●シリーズ:RST Mini●オス・メス:オス●極数:1●プラグ/ソケット:プラグ●色:茶●タイプ:ミニコネクタ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:120 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69●ケーブルサイズ:0.25 → 1.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応