Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland RST Miniシリーズ ジャムナットコネクタ 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
仕様
ポール形式:3P●シリーズ:RST Mini●オス・メス:オス to メス●極数:1●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:ケーブルアセンブリ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69●ケーブルサイズ:1.5 mm2●ケーブル長:3m●ストレインリリーフ:あり●コンタクトめっき:銀
注文コード
48932766
品番
46.432.3030.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:3P●シリーズ:RST Mini●オス・メス:オス to メス●極数:1●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:ケーブルアセンブリ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69●ケーブルサイズ:1.5 mm2●ケーブル長:3m●ストレインリリーフ:あり●コンタクトめっき:銀
RoHS指令(10物質対応)
対応